Plecak na narzędzia SOFT

Nr art.: 1818252
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Plecak
Materiał
Poliester
Szerokość zewnętrzna
380 mm
Wysokość zewnętrzna
410 mm
Głębokość zewnętrzna
70 mm
Zapięcie
Zapięcie na zamek błyskawiczny
Wyposażenie
Półki; Uchwyt do przenoszenia
Maks. nośność
12 kg
Kolor
Czarny
Właściwości
wodoszczelna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1818252
EAN / GTIN 4010886854709
Numer producenta 1818252
Numer L L60160 5346
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Miękki plecak, niezwykle lekki, a jednocześnie wytrzymały
Wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestrowej
Wytrzymałe i wodoodporne
Praktycznie rozmieszczone kieszenie wewnątrz i na zewnątrz
Idealny do przechowywania narzędzi, akcesoriów i dokumentów
Solidne zamki błyskawiczne
Wyściełane paski na ramiona i dodatkowy uchwyt u góry

Cecha szcz.:

  • Nośność dynamiczna [kg]: 12 kg
  • Kolor: czarny
  • Całkowita szerokość [mm]: 380 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 410 mm
  • Długość całkowita [mm]: 70 mm
  • Materiał: Tkanina poliestrowa
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie