Plecak na narzędzia PROFI

Nr art.: 1818244
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Plecak
Materiał
Poliester
Szerokość zewnętrzna
300 mm
Wysokość zewnętrzna
400 mm
Głębokość zewnętrzna
120 mm
Zapięcie
Zapięcie na zamek błyskawiczny
Wyposażenie
Półki; Uchwyt do przenoszenia
Maks. nośność
15 kg
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Kolor
Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Numer producenta 1818244
Numer L L60160 5496
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

O wyjątkowo dużej pojemności
Praktycznie rozmieszczone kieszenie wewnątrz i na zewnątrz
Idealny do przechowywania narzędzi, akcesoriów i dokumentów
Solidne zamki błyskawiczne
Wzmocnione oparcie, wyściełane paski na ramiona i dodatkowy uchwyt u góry
Tkanina poliestrowa odporna na rozdarcia
Odporny na rozpryski wody
Odporny na wahania temperatury

Cecha szcz.:

  • Nośność dynamiczna [kg]: 15 kg
  • Kolor: czarny
  • Całkowita szerokość [mm]: 300 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 400 mm
  • Długość całkowita [mm]: 120 mm
  • Materiał: Tkanina poliestrowa
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie