Torba elektryka

Nr art.: 1818171
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
torba
Szerokość zewnętrzna
240 mm
Wysokość zewnętrzna
320 mm
Głębokość zewnętrzna
320 mm
Wyposażenie
Półki; Uchwyt zaciskowy
Maks. nośność
3 kg
Kolor
Niebieskie; Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1818171
EAN / GTIN 4010886854648
Numer producenta 1818171
Numer L L60160 5133
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Przestronny system przegródek w kieszeniach
Uchwyty do śrubokrętów
Specjalna przegródka na nóż do zdejmowania izolacji
Łańcuch mocujący do taśmy izolacyjnej

Cecha szcz.:

  • Nośność dynamiczna [kg]: 3 kg
  • Całkowita szerokość [mm]: 240 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 320 mm
  • Długość całkowita [mm]: 320 mm
  • Nośność (maks.) [kg]: 3 kg
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie