{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | frezy walcowo-czołowe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 27 mm | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 8 | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 1880 T1 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 40 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica korpusu D2 | 63 mm | |
| Średnica pogłębiania, otwór mocujący D4 | 38 mm | |
| Szerokość cięcia B | 40 mm | |
| Głębokość pogłębiania, otwór mocujący | 17 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy walcowo-czołowe | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 7 stopni | |
| Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z | 8 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Masa | 1 246 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 181500 63X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197096487 | |
| Numer producenta | 181500 63X40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |