Frezy walcowo-czołowe N, bez powłoki, ⌀×szerokość js16: 50X36mm

Nr art.: 181500 50X36
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy walcowo-czołowe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Średnica skrawania Dc 50 mm
Średnica otworu mocującego D3 22 mm
Długość całkowita L 36 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 8
Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 1880 T1
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 36 mm
Średnica korpusu D2 50 mm
Średnica pogłębiania, otwór mocujący D4 30 mm
Szerokość cięcia B 36 mm
Głębokość pogłębiania, otwór mocujący 15 mm
Frez typu ISO Frezy walcowo-czołowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Maks. kąt zanurzania 7 stopni
Liczba ostrzy (po stronie czołowej) Z 8
Kierunek skrętu prawe
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Masa 129 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Pierścień kolorowy Bez
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181500 50X36
EAN / GTIN 4045197096470
Numer producenta 181500 50X36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ N = uzębienie normalne, linia śrubowa 30°.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,5 - 1×D.