Rozwiertaki pełnowęglikowe MTR do szybkiej obróbki otworów nieprzelotowych

Nr art.: 1813191
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1813191
EAN / GTIN 7291075331714
Numer producenta 1813191
Numer L L24010 57

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 11,5 mm, długość krawędzi tnącej (L): 18 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 130 mm, długość efektywna (LU): 85 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 9,2 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 11,5 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 18 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość rowka (LCF) 23 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Długość użytkowa (LU) 85 mm