Rozwiertaki pełnowęglikowe MTR do szybkiej obróbki otworów nieprzelotowych

Nr art.: 1813163
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 1813163
EAN / GTIN 7291075331585
Numer producenta 1813163
Numer L L24010 45

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 5 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 76 mm, długość efektywna (LU): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 3,8 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 5 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość rowka (LCF) 17 mm
  • Długość całkowita (OAL) 76 mm
  • Długość użytkowa (LU) 40 mm