Axial drilling and milling head offset, EWS - Varia VX3 - Adaptor

Nr art.: 180702
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 180702
EAN / GTIN 4069739291048
Numer producenta 50.30VX3KRG300RLI2W
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Live tools, VDI30, Axial mount, offset along the axis, External cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 50.30VX3KRG300RLI2W
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 76
  • Max. Torque (TQX): 20 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 2:1
  • Length of reach (LPR): 98.5 mm
  • Function length (WF): 94.5 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: Keyway