Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, zamaknjena, EWS - Varia VX3, 50.30VX3KRG300RLI2W

Št. art.: 180702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 180702
EAN/GTIN 4069739291048
Številka proizvajalca 50.30VX3KRG300RLI2W
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, aksialno držalo z zamaknjenim središčem, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.30VX3KRG300RLI2W
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Maks. Navor (TQX): 20 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 2:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 98,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 94,5 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem