• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Szczypce boczne do cięcia drutu ∙ Długość: 180 mm

Nr art.: 1803M-33
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
Kolor Czarny; Turkusowy
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Wykonanie szczęk wersja gładka
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Bez luzu
Materiał stal
Powierzchnia Matowione; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita 180 mm
Masa całkowita 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1803M-33
EAN / GTIN 4000896145225
Numer producenta 1803M-33
Numer L L60140 2963
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Easy motion joint free of clearance
  • Lap joint
  • Induction-hardened cutting edges with grind
  • Cutting edge hardness: 62 HRC
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component plastic handle covers (blue/black)
  • Surface: polished, blasted
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 180 mm
  • Net weight: 0.2 kg