{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru; turcoaz | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Mini teşitură | Contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Fără joc | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | Radiat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Greutate totală | 200 g |
| Cod articol | 1803M-33 | |
| EAN / GTIN | 4000896145225 | |
| Număr producător | 1803M-33 | |
| L-Număr | L60140 2963 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |