{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Część opisana, Niebieski brylantowy | Metallgestell | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Składane | nie | |
| Z uchwytem do pchania | zak | |
| Liczba uchwytów | 2 | |
| Materiał uchwytu | rura stalowa | |
| Z powierzchnią ładunkową | zak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 500 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 850 mm | |
| Nośność półki górnej | 80 | |
| Nośność półki środkowej | 80 | |
| Szerokość użytkowa | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa | 850 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych | |
| Maks. nośność | 200 | |
| Szerokość łącznie Bg | 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 1 030 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 020 mm | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 1800 | |
| EAN / GTIN | 4017976018003 | |
| Numer producenta | 1800 | |
| Numer L | L90080 676 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |