Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
In profilato/tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. 3 ripiani in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie centrale e superiore 80 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza ripiani (mm): 209, 515, 826
Lunghezza totale (mm): 1030
Larghezza totale (mm): 500
Altezza totale (mm): 1020
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3