1000V insulated multigrip pliers

Nr art.: 180.VSE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk odsadzone
Długość szczęk 85 mm
Szerokość szczęk 40 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 0 mm
Rozstaw maks. a 85 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita L 250 mm
Masa całkowita 360 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 180.VSE
EAN / GTIN 3148511415092
Numer producenta 180.VSE
Numer L L60130 3272
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Insulation with safety colour code

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 85
  • [g]: 360