• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uchwyt do puszek

Nr art.: 179N-35
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
Numer artykułu 179N-35
EAN / GTIN 4000896224258
Numer producenta 179N-35
Numer L L60140 4516
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Can holder, for at least 4 cans
  • For hole pattern of side panels Tool trolley Assistent 167-3S ∙ 167T (together with 167T26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179BIG ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D and work bench Tool trolley Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Fits behind the 179 N-21 door
  • Easy-to-clean due to smooth coating
  • Square perforation for additional hooks
  • Simple assembly due to attachment function including securing with locking clip
  • Made in Germany