Suport pentru cutii

Cod articol.: 179N-35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 179N-35
EAN / GTIN 4000896224258
Număr producător 179N-35
L-Număr L60140 4516
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suport doze, pentru minim 4 doze
  • Pentru modelul de orificii din pereții laterali Asistent 167-3S ∙ 167T (în combinație cu 167T26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179BIG ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D și bancurile de lucru Asistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Se potrivește pe partea din spate a ușii 179 N-21
  • Ușor de curățat datorită stratului de acoperire neted
  • Orificii pătrate pentru cârlige suplimentare
  • Montaj simplu prin funcția de acroșare, inclusiv asigurare prin clips de blocare
  • Made in Germany