Straight nose inside Circlips® pliers, 8-13 mm

Nr art.: 179A.9
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
Kolor Czerwony
Kształt końcówki Spiczaste
Średnica końcówki 0,9 mm
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 10 stopni
Materiał końcówki Stal specjalna
Właściwości uchwytu Właściwości przeciwpoślizgowe
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5747 Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 8 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 13 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Z uchwytem zak
Właściwości Bez luzu
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5747
Długość całkowita 140 mm
Masa całkowita 115 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 179A.9
EAN / GTIN 3148518230315
Numer producenta 179A.9
Numer L L60130 3187
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Piano wire ends: very torsion-resistant
  • Long tips angled at 10° to optimally hold the retaining rings
  • Colour code: Time-saving
  • Covers made of non-slip granite PVC

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115