{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Średnica skrawania Dc | 100 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 38 mm | |
| Szerokość cięcia B | 2 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 42 | |
| Norma | DIN 1837/1838 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica koła osi otworów, 1 | 31,5 | |
| Liczba otworów, 1 | 5 | |
| Średnica otworów zabieraka, 1 | 4,4 | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Indeks koła osi otworów | 1 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Długość całkowita L | 2,4 mm | |
| Masa | 230 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa | |
| Odpowiedni adapter | 179902 125 | |
| Maksymalna głębokość wcinania | 28 mm | |
| Głębokość zagłębienia na cięcie | 2 mm | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 179915 100X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197938084 | |
| Numer producenta | 179915 100X2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |