Cirkelzaagblad 100X2 mm

Artikelnummer: 179915 100X2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM

Productdetails

Technische gegevens

100 mm
Dikte 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Kraagdikte E 2,4 mm
Maximale insnijdiepte ae max 28 mm
Naaf-⌀ 38 mm
Boring-⌀ 22 mm
Aantal tanden Z 42
Aantal meeneemgaten 5
Meeneemgat ⌀ 4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel 31,5 mm
geschikte adapter 179902 125
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179915 100X2
EAN/GTIN 4045197938084

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT VHM-cirkelzaagblad met extra smalle zaagbreedte om het
materiaalverlies tot een minimum te beperken. De zaagsnelheid kan in
vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden
verhoogd
. Versterkte kraag om de stabiliteit van het gereedschap
significant te verhogen. Voor vlak grondvlak.

Tip:

Toleranties van de zaagbladdiameter zijn beter (tot 50%) dan DIN 1837/1838.
Vertandingsvorm BW.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    ⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen