• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Adapter do brzeszczotów, z gwintem, do brzeszczotów o ⌀: 40/50mm

Nr art.: 179905 40/50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do brzeszczotów o ⌀ (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt chwytu z gwintem
chłodzenie wewnętrzne tak
L1 35 mm
długość całkowita Lges 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
gwint uchwytu M M12
zestaw śrub mocujących 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Rodzaj produktu Trzpienie do mocowania frezów piłkowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 179905 40/50
EAN / GTIN 4045197887153
Numer producenta 179905 40/50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Wraz z piłami tarczowymi dla systemu cięcia. Do frezowania rowków i przecinania.