{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| kształt chwytu | z gwintem | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| L1 | 40 mm | |
| długość całkowita Lges | 41,8 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| gwint uchwytu M | M12 | |
| zestaw śrub mocujących | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Trzpienie do mocowania frezów piłkowych |
| Numer artykułu | 179905 63/80/100 | |
| EAN / GTIN | 4045197887160 | |
| Numer producenta | 179905 63/80/100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |