{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 180 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | podłożu fibrowym | |
| Oznaczenie producenta | GIANT TURBO 082W | |
| Kolor | Fioletowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 36 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 179082 | |
| EAN / GTIN | 4002748790829 | |
| Numer producenta | 179082 | |
| Numer L | L51880 100405 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |