STARCKE Disco in fibra GIANT TURBO 082W, 180 mm, grana 36

Codice art.: 179082
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto GIANT TURBO 082W
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. tonda
Diametro 180 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Base fibrata
Colore viola
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Granulometria (maglia) 36 mesh
Per materiale aluminium; stainless steel; steel; titanium
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179082
EAN / GTIN 4002748790829
Codice del produttore 179082
Numero-L L51880 100405
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Disco in fibra ad alte prestazioni per la lavorazione dei metalli con un'elevata asportazione di materiale per la sgrossatura e la sbavatura di acciaio e acciaio inossidabile, nonché di alluminio e titanio.