Pojemniki magazynowe otwarte

Nr art.: 1781
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Szare
Wysokość
78 mm
Szerokość
102 mm
Głębokość
170 mm
Materiał
Polietylen (PE); Polipropylen (PP)
Maks. nośność
1
Rodzaj produktu
Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1781
EAN / GTIN 4017976017815
Numer producenta 1781
Numer L L90080 1208
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Wykonane z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, głównie polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Materiały te są odporne na wszystkie powszechnie stosowane roztwory alkaliczne i kwasowe, są bezwonne i bezsmakowe, całkowicie bezpieczne dla zdrowia oraz zachowują swoją stabilność wymiarową i trwałość w temperaturach od -40° do +100°. Kolor szary.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1
  • Długość całkowita (mm): 170/145
  • Całkowita szerokość (mm): 102
  • Całkowita wysokość (mm): 78