Bac de mise à disposition de pièces

Réf.: 1781
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur
gris
Hauteur
78 mm
Largeur
102 mm
Profondeur
170 mm
Matériau
Polypropylène (PP); Polyéthylène (PE)
Charge admissible max.
1
Type de produit
bac de rangement ouvert

Identification et classification

Référence article 1781
EAN / GTIN 4017976017815
Réf. fabricant 1781
Article hors catalogue L90080 1208
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

En plastique robuste et lisse facilitant le nettoyage.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1
  • Longueur totale (mm): 170/145
  • Largeur totale (mm): 102
  • Hauteur totale (mm): 78