{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony brązowy | |
| Oznaczenie producenta | NET GIANT | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Średnica | 225 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | Siatka | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Bez perforacji | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 100 siateczka | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 177016 | |
| EAN / GTIN | 4002748770166 | |
| Numer producenta | 177016 | |
| Numer L | L51880 206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |