STARCKE Abrasif réticulé NET GIANT,225 mm, grain 100

Réf.: 177016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge brun
Référence fabricant NET GIANT
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 225 mm
Degré de finesse type moyen
Support Filet
Perforations, avec aspiration des poussières sans perforations
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 100 mesh
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme ISO 6344

Identification et classification

Référence article 177016
EAN / GTIN 4002748770166
Réf. fabricant 177016
Article hors catalogue L51880 206
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif réticulé à grande capacité d'aspiration de la poussière de ponçage et longévité élevée