{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony | |
| Możliwość użycia do | Narzędzie o cylindrycznym kształcie | |
| Min. średnica mocowania | 33,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 33,5 mm | |
| Szerokość | 27 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | uchwyt |
| Numer artykułu | 1763 | |
| EAN / GTIN | 4017976017631 | |
| Numer producenta | 1763 | |
| Numer L | L90080 794 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |