Impugnatura 33,5 mm

Codice art.: 1763
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore rosso
Per Utensili cilindrici
Diametro di serraggio min. 33,5 mm
Diametro di serraggio max. 33,5 mm
Larghezza 27 mm
Materiale Plastica
Tipo di prodotto impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1763
EAN / GTIN 4017976017631
Codice del produttore 1763
Numero-L L90080 794
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Con staffa di sicurezza per tubo Ø 33,5 mm.

Proprietà:

  • Colore: rosso
  • Nota: per tubo-Ø 33,5 mm