ES module empty

Nr art.: 1761153
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Szerokość 315 mm
Głębokość 310 mm
Wysokość 42 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1761153
EAN / GTIN 4010886842089
Numer producenta 1761153
Numer L L60160 3510
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Resistant to oil and acids
  • Oil and acid resistent
  • For keeping order in the GEDORE tool trolleys and mobile workbenches with variable drawer divisions
  • Dimensions: W 315,0 x D 310 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 42 mm
  • Total length [mm]: 315 mm
  • Total width [mm]: 310 mm
  • VDE certified: no