STARCKE Water-proof grinding disc MATADOR 991C, 250 mm, no hole, grit 1000

Nr art.: 176041
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 250 mm
Średnica otworu H 0 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 1 000 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Do materiału Szkło
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 176041
EAN / GTIN 4002748760419
Numer producenta 176041
Numer L L51880 178
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Water-proof abrasive on flexible latex paper layer. Ideal for sanding varnish and fillers in automotive manufacture and automotive repair. Creates top surface quality on varnish glass and metal surfaces.