STARCKE Disco abrasivo impermeabile MATADOR 991C, 250 mm, non perforato, grana 1000

Codice art.: 176041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pieces
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pieces
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. tonda
Diametro 250 mm
Diametro del foro H 0 mm
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 1.000 mesh
Superficie di rettifica su un lato
Per materiale Vetro
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Fissaggio a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 176041
EAN / GTIN 4002748760419
Codice del produttore 176041
Numero-L L51880 178
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo impermeabile su supporto flessibile in carta di lattice. Ideale per la levigatura di vernici e stucchi nella costruzione e riparazione di autoveicoli. Produce la massima qualità superficiale su superfici laccate, di vetro e di metallo.