STARCKE Water-proof grinding disc MATADOR 991C, 230 mm, no hole, grit 400

Nr art.: 176036
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta MATADOR 991C
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 230 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Do materiału aluminium; Szkło; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 176036
EAN / GTIN 4002748760365
Numer producenta 176036
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Water-proof abrasive on flexible latex paper layer. Ideal for sanding varnish and fillers in automotive manufacture and automotive repair. Creates top surface quality on varnish glass and metal surfaces.