Stół obrotowy, 66 mm

Nr art.: 176-106
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
Numer artykułu 176-106
EAN / GTIN 4946368033556
Numer producenta 176-106
Numer L L40700 134
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do projektorów pomiarowych i mikroskopów pomiarowych

Cecha szcz.:

  • Opis:

    obrót: 360°; wartość podziałki: 1°; wartość na skali: 6’; powierzchnia styku: ∅ 112 mm; efektywna średnica szkła 66 mm (nr 200662); wysokość: 22 mm; waga: 1,7 kg

  • Rozmiar / Wymiar: 0,165 X 0,165 X 0,045 M