{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość | 6,88 m | |
| Długość | 3,105 m | |
| Szerokość | 2,309 m | |
| Z platformą | zak | |
| Wysokość platformy | 5,45 m | |
| Szerokość platformy | 1,35 m | |
| Głębokość platformy | 3 m | |
| Wysokość robocza do ok. | 7,78 m | |
| Powierzchnia stopnia | druk sitowy na drewnie | |
| Mobilne | zak | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Kasa obciążenia | Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Rodzaj produktu | Składane |
| Numer artykułu | 175535 | |
| EAN / GTIN | 4031405755352 | |
| Numer producenta | 175535 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |