STARCKE Fleece grinding disc AIR GIANT, 225 mm, grit 180

Nr art.: 175457
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółto-pomarańczowy
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 225 mm
Szerokość materiału ściernego 225 mm
Długość materiału ściernego 225 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Średnica otworu H 1 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Platformy 1
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 27
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 180 siateczka
Do materiału Płyty gipsowo-kartonowe
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175457
EAN / GTIN 4002748754579
Numer producenta 175457
Numer L L51880 363
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Fleece grinding disc for long-neck sander. Pre-, intermediate and final sanding in professional painting and dry construction