STARCKE Brusilni kolut iz flisa AIR GIANT, 225 mm, zrnatost 180

Št. art.: 175457
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Barvni odtenek, rumena Sončno rumena
Vsebina 1 kos
Opis oblike okroglo
Premer 225 mm
Širina brusnega sredstva 225 mm
Dolžina brusnega sredstva 225 mm
Nosilni krožnik umetne mase
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Premer izvrtine H 1 mm
Stopnja preciznosti fino
Brusna podlaga koprena
Oblika 1
Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu 27
Število lukenj, z odsesavanjem prahu okroglo luknjanje
Barva rumena
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Velikost zrnja (mrežica) 180 struktura
Primerno za material Mavčne vlaknate plošče
Skupina surovin večmaterialni
Primerno za brušenje površine
Lastnosti z odsesavanjem prahu

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 175457
EAN/GTIN 4002748754579
Številka proizvajalca 175457
L-število L51880 363
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Flisni brusilni kolut za brusilnike z dolgim vratom. Predhodno, vmesno in končno brušenje v slikopleskarstvu in pri gradnji suhomontažnih sten.