Klucz do śruby zaciskowej Audi A4, VW Passat

Nr art.: 1754483
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Ściągacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1754483
EAN / GTIN 4046459029861
Numer producenta 1754483
Numer L L60160 111577
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Służy do fachowego i szybkiego demontażu górnej śruby zaciskowej oraz obu sworzni przegubowych z przegubu kół, gdy są one zardzewiałe. Narzędzie nadaje się do stosowania zarówno w lewym, jak i prawym zawieszeniu koła. Metody z użyciem młotka, palnika spawalniczego, szlifierki kątowej i trzpienia są nie tylko bardzo czasochłonne i uciążliwe, ale wiążą się również z ryzykiem uszkodzenia zwrotnicy, sworzni przegubowych i drążków poprzecznych. Zalety: • Znaczna oszczędność kosztów., • Znaczna oszczędność czasu – ok. 2–3 godziny., • Brak uszkodzeń elementów osi.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 6 sztuk
  • Waga netto: 2,4 kg
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Lista elementów (tekst):
    • 1 szt. KL-0250-4001 A – korpus
    • 1 szt. KL-0250-4002 – adapter gwintowany (z dużym otworem)
    • 1 szt. KL-0250-4005 – śruba dociskowa M10x1,25 x 95
    • 1 szt. KL-0250-4011 – obudowa
    • 1 szt. KL-0250-4012 – stempel drukujący I (długość 78 mm)
    • 1 szt. KL-0250-4014 – stempel drukujący II (długość 98 mm)
    • 1 szt. KL-0250-4015 – stempel drukujący III (długość 118 mm)
    • 1 szt. KL-0250-4013 – nakrętka
  • możliwość użycia do:
    • Pasuje do Audi A4 (do r. prod. 2000) / przedniej osi VW Passat (do r. prod. 2005).
    • W celu wyjęcia czopów przegubowych górnych wahaczy z otworu mocującego zwrotnicy.
  • Wersja: w lewo + w prawo
  • Sześciokąt napędowy: 24 mm