Zestaw dźwigni do montażu (2 szt.)

Nr art.: 1754092
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Materiał stal specjalna / stop specjalny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1754092
EAN / GTIN 4046459025825
Numer producenta 1754092
Numer L L60160 111574
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonane ze stali specjalnej do: • Wyciąganie utkniętych elementów, • Ustawianie elementów, • Utrzymywanie elementów w odpowiednim położeniu, • Sprawdzanie przegubów nośnych i łożysk bezgłośnych.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 2 sztuk
  • Waga netto: 3,5 kg
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Lista elementów (tekst):
    • 1 szt. KL-0193-951 – dźwignia do montażu, 730 mm
    • 1 szt. KL-0193-953 – dźwignia montażowa, 900 mm