Klucz do śrub z łbem walcowym 3/8 ″

Nr art.: 1753851
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kwadrat napędowy 3/8 cal
Min. rozmiar gwintu, śruby M6
Rozmiar gwintu maks. M12
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1753851
EAN / GTIN 4046459024064
Numer producenta 1753851
Numer L L60160 6626
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do wykręcania i wkręcania śrub trzpieniowych o średnicy 6–12 mm. Zalety: • Płynna regulacja, • Uchwyt SK do przytrzymywania, • Możliwość stosowania w bardzo ciasnych przestrzeniach, • Nadaje się również do śrub zardzewiałych i pokrytych zgorzeliną, • Nadaje się również do śrub o wymiarach mniejszych od normy.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 75 mm
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Rozmiar klucza, sześciokąt uruchamiający: 24 mm
  • możliwość użycia do: Uniwersalny, z płynną regulacją.
  • dla Ø (min.): 6 mm
  • dla Ø (maks.): 12 mm
  • Wersja: bezstopniowo
  • Mocowanie napędu, czworokątne-: 3/8 cala