Chain Pipe Cutter

Nr art.: 1753118
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z stal stopowa
Wersja Z funkcją grzechotki
Długość całkowita 350 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1753118
EAN / GTIN 4046459017707
Numer producenta 1753118
Numer L L60160 6581
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For cutting exhaust pipes up to a wall thickness of 2.5 mm and a Ø of 70 mm., Also suitable for stainless steel pipes., Due to the special design, only a small amount of force is required during the work process., The adjustment during cutting is don

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 250 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Universally suitable.
  • Pipe diameter (max.): 70 mm
  • Pipe diameter (min./max.): 70 mm
  • Wall thickness (max.): 2.5 mm
  • Wall thickness (min./max.): 2.5 mm