Narzędzie do szlifowania zaworów Ø16 / Ø21

Nr art.: 1752901
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Ventilschleif-Werkzeug Ø16 / Ø21
Do min. średnicy tarczy D 16 mm
Do maks. średnicy tarczy D 21 mm
Średnica D1; D2 16 mm
Rodzaj produktu Obciągacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1752901
EAN / GTIN 4046459016205
Numer producenta 1752901
Numer L L60160 6580
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do ręcznego szlifowania zaworów. Narzędzie posiada dwie przyssawki o różnych rozmiarach, za pomocą których można przytrzymać zawory i je oszlifować.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 210 mm
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • możliwość użycia do: Uniwersalny rozmiar.
  • Średnica 1: 16 mm
  • Średnica 2: 21 mm