{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | Kształt trójkątny | |
| Szerokość materiału ściernego | 93 mm | |
| Długość materiału ściernego | 88 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 6 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 175200 | |
| EAN / GTIN | 4002748752001 | |
| Numer producenta | 175200 | |
| Numer L | L51880 244 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |