STARCKE Fibre disc 541W, 115 mm, 8 slots, grit 80

Nr art.: 175177
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
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
Odcień, Czerwony Czerwony winny
Oznaczenie producenta 541W
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 8
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału aluminium; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175177
EAN / GTIN 4002748751776
Numer producenta 175177
Numer L L51880 400
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Aluminium oxide fibre grinding disc for alloyed and unalloyed steels e.g. construction steel, and for aluminium and non-ferrous metal. Highly suitable for burr removal, surface grinding, fillet weld and welding seam grinding.