• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

STARCKE Disco in fibra 541W, 115 mm, 8 fessure, grana 80

Codice art.: 175177
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso vino
Denominazione originale prodotto 541W
Imballaggio singoli
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. piatta
Diametro 115 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Base fibrata
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 8
Colore rosso
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Granulometria (maglia) 80 mesh
Per materiale aluminium; steel
Gruppo di materiali Met.
Per surface grinding; fillet weld grinding
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175177
EAN / GTIN 4002748751776
Codice del produttore 175177
Numero-L L51880 400
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Disco in fibra di corindone per acciai legati e non legati come l'acciaio dolce, nonché per alluminio e metalli non ferrosi. Ideale per la sbavatura, la smerigliatura di superfici, la lavorazione di filetti e cordoni di saldatura.