STARCKE Fibre disc 541W, 180 mm, 4 slots, grit 36

Nr art.: 175151
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Średnica 180 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Oznaczenie producenta STARCKE Fiberscheibe 541W
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału aluminium; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175151
EAN / GTIN 4002748751516
Numer producenta 175151
Numer L L51880 100401
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Aluminium oxide fibre grinding disc for alloyed and unalloyed steels e.g. construction steel, and for aluminium and non-ferrous metal. Highly suitable for burr removal, surface grinding, fillet weld and welding seam grinding.