STARCKE Vláknový disk 541W, 180 mm, 4 drážky, zrno 36

Artiklové číslo: 175151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Průměr 180 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Označení výrobce STARCKE Fiberscheibe 541W
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál hliník; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Brusky na koutové svary

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175151
EAN / GTIN 4002748751516
Číslo výrobce 175151
L-číslo L51880 100401
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Kotouč s korundovými vlákny pro legované a nelegované oceli, jako je měkká ocel, a také pro hliník a neželezné kovy. Dobře se hodí pro odstraňování otřepů, broušení povrchu, zpracování koutových svarů a svarových švů.