• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

STARCKE Grinding disc 747, 150 mm, 15 hole, grit 120

Nr art.: 175052
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Schleifscheibe 747
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Folia
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 15
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175052
EAN / GTIN 4002748750526
Numer producenta 175052
Numer L 567796 120
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive on film backing. Universally suitable for grinding lacquers, fillers, wood and metal. Extremely high edge stability thanks to tear-proof film backing.