• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 747, 150 mm, 15 Loch, Korn 120

Artikel-Nr.: 175052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Lichtgrau
Herstellerbezeichnung Schleifscheibe 747
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Film
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 15
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe grau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 120 Mesh
geeignet für Material Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Norm ISO 6344

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175052
EAN / GTIN 4002748750526
Herstellernummer 175052
L-Nummer 567796 120
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel auf Folienunterlage. Universell geeignet für das Schleifen von Lacken, Spachteln, Holz und Metall. Sehr hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage.