{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schleifscheibe 747 | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 125 mm | |
| Podłoże ścierniwa | Folia | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep |
| Numer artykułu | 175015 | |
| EAN / GTIN | 4002748750151 | |
| Numer producenta | 175015 | |
| Numer L | L51880 227 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |